8/23より値下げ!現場を応援
SEM-125-02-03.0-H-D-A 基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 85個入 SAMTEC 64006120

基板接続用ソケット 50 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 85個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(85個)
注文コード
64006120
品番
SEM-125-02-03.0-H-D-A
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)値下げ
189,800

Samtec SEM シリーズマイクロソケットストリップは 50 ピンコネクタです。極ピッチは 0.8 mm です。使用されている絶縁材は黒色液晶ポリマーで、接点に使用される材料は BeCu です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.6 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様
●入数:1トレイ(85個入り)●極数:50●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:マイクロソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEM●コード番号:200-2028
アズワン品番
65-7564-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする