プラスチック配管継手 ストレート エンドキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64006899 品番158400079
参考基準価格(税別)¥2,870 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Georg Fischer エンドキャップ、0.037 重量、60mm 長、水 PN16、材料 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました

仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9724 アズワン品番65-7940-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする