※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
注文コード64008798
品番7212 BECBJ
参考基準価格(税別)¥52,400
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
SKF アングルコンタクトボールベアリングは、内側内径 60 mm、外側のリングレースウェイ 110 mm を備え、ベアリング軸の方向に相対的に配置します。このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °