※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ローラーベアリング 内径50mm レース幅27mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64009315
品番
NU 309 ECP/C3
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
SKF 45 mm シリンダローラーベアリング、ウイング
仕様
●内径:50mm●外径:110mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:27mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:100kN●行数:1●動定格荷重:112kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:7500rpm●速度を制限:8500rpm●疲労限度荷重:12.9kN●コード番号:195-9681
アズワン品番
65-7978-23
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方