東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの その他LED電球
LEDフィラメント型A形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64010180
品番
LDA7LWG60WTM
参考基準価格(税別)
¥938
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
一般電球のように全方向へ光が広がります。
フィラメント型LEDを使用し、白熱球の同ワット数に比べて約80%CO2排出量を削減できます。
仕様
●明るさ(lm):810●光源色:電球色●外径(mm):60●全長(mm):106●消費電力(W):7●口金:E26●相当電球(W形):60●定格寿命(時間):20000●色温度(K):2700●本体色:ホワイト●演色性:Ra80●電圧(V):100●電源(V):100●配光角度:290●フィラメント型LED電球●材質/仕上:ガラス等●注意:調光・断熱材施工器具使用不可●原産国:中国●コード番号:383-8077
アズワン品番
67-2359-71