エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット EA949KDシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
64010356
品番
EA949KD-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,332
販売価格(税別)
¥
2,120
バスケットに入れる
仕様
●〈セット内容〉:M95軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M95●ナットサイズ(mm):D1/M95×2.0、D3/125、D4/113、Bn/17、S/10、T/4、D6/96●座金サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4
アズワン品番
65-9325-39
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方