※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 14歯 12.5mmピッチ ボア24mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64011047 品番14H075
参考基準価格(税別)¥3,350 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:24mm●材質:スチール●コード番号:236-5405 アズワン品番65-7854-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする