ハイパースタック セルカルチャー容器 滅菌済み 個別包装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(4パック×1個) 注文コード64011650 品番20012
参考基準価格(税別)¥441,540 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800

デザインを一新
コーニングのHYPER(High Yield PERformance)ガス透過性フィルム技術を採用
耐薬品性に優れたヒートシール可能なフレキシブルチューブと液体操作用のメス型MPCによるクローズドシステムアプローチ
USPクラスVIのバージンポリスチレンから製造され、優れた光学的透明性と機械的強度を実現
滅菌保証レベル(SAL)10^-6
製造過程で100%リークテストを実施
6,000cm2の細胞培養面積。CellBIND(R)表面処理により、細胞の接着と増殖を促進。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:4/ケース●ブランド:Corning(R)●培養面積:6000cm2●フラスコ形状:長方形●チュービングコネクション:Female MPC●表面処理:Corning CellBIND表面●滅菌:あり●推奨容量:1310mL アズワン品番65-3963-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする