SparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board - Double

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64012438 品番DEV-17724
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

Description
The MicroMod Qwiic Carrier Board can be used to rapidly prototype with other Qwiic devices. The MicroMod M.2 socket provides users the freedom to experiment with any processor board in the MicroMod ecosystem. This board also features two Qwiic connectors and eight 4-40 screw inserts to connect and mount Qwiic devices.
This version of the SparkFun MicroMod Qwiic Carrier Board features two ports for our standard 1in. by 1in. Qwiic breakouts. However, you aren't beholden to attaching just a duo of Qwiic breakouts since you are able to stack the boards on top of each other, allowing you to hook up a full circuit of Qwiic sensors and accessories to fully utilize your next project!
MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!
Get Started With the MicroMod Qwiic Carrier Board Guide
Features
M.2 MicroMod(Processor Board)Connector
USB-C Connector
3.3V 1A Voltage Regulator
Qwiic Connectors
Boot/Reset Buttons
Charge Circuit
Eight 4-40 Inserts

アズワン品番67-0423-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする