※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアスライド BSPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64014380 品番BSP7-15SL
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

IKO Nippon Thompson 4 x 7 x 20 mm 高精度リニアスライドユニット。これで、トラック部分と取り付け面が統合され、ステンレス製プレートを U 字型に正確に成形することでローリングガイドになりました。高い性能と品質は長期間安定しています。すべてのスチール部品にステンレススチールを使用しているため、クリーンルーム環境に適合します。高い安全性 安定した性能 軽量で小型 静かで滑らかな動作です

仕様●メーカーシリーズ:BSP●ストローク長さ:9mm●レール幅:7mm●レール長さ:15mm●キャリッジ長さ:15mm●キャリッジ幅:7mm●レール材質:ステンレス鋼●コード番号:199-9782 アズワン品番65-7913-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする