※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング190mm260mm 深溝61938 MA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64015107 品番61938 MA
参考基準価格(税別)¥439,000 販売価格(税込) ¥472,780
販売価格(税別)
429,800

SKF Ball Bearing, 190 mm ID, 260 mm OD - 61938 MA This SKF deep-groove ball bearing is designed to maintain low levels of friction, even when its working at high rotational speeds
This prevents it from overheating, improves power efficiency and means your machinery will have lower maintenance needs
It also leads to less wear and tear on the bearing itself, which improves its working life
True to SKFs high standards, this unit is engineered to offer precision operation and reliable performance in demanding working environments. Open end, cylindrical bore type Deep-groove design for low friction torque Low noise and vibration Inside diameter of 190 mm Outside diameter of 260 mm Race width of 33 mm Application Information Food and beverage industry Automotive manufacturing Wind power generation Mining and mineral industriesSKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 190 mm、外径 260 mm となっています。 What is this bearing made from ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプThis SKF bearing is manufactured from steel with a machined brass cage
Both metals are extremely strong, while brass gives the unit a high temperature tolerance
This makes it suitable for use in hot environments and able to withstand the corrosive properties of water and abrasive chemicals.

仕様●内径:190mm●外径:260mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:33mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:134kN●材質:ステンレス鋼●ボール材質:ステンレス鋼●ケージ材質:真鍮●動定格荷重:117kN●コード番号:207-7068 アズワン品番65-7922-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする