BNC Connector - Right Angle

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64016927 品番PRT-10550
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
仕様●カテゴリ:BNC型コネクタ●プラグ/ジャック:ジャック●形状:ライトアングル型●コネクタタイプ:基板 アズワン品番67-0454-60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする