アルファ商事
アルファ商事の オフィスインテリア
アルファ商事の 傘・傘立て
アルファ商事の 傘
60cmFRP親骨ジャンプ傘 3129シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(60本)
注文コード
64017058
品番
3130-G
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
親骨は折れにくいFRP
色
グリーン
仕様
ジャンプ傘
材質
生地:ポリエステル、骨:鉄FRP
アズワン品番
65-9031-02
親骨長さ(cm)
60