空圧作動バルブ アングルシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64018160 品番VZXA-B-TS7-3/4in.-M2-V14T-12.8-K-46-17-V4
参考基準価格(税別)¥89,700 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

Festo VZXF シリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 NPT ねじがあります。最大中圧は 16 バールです。回線接続:NPT1 1/2 作動タイプ:空圧 組み立て位置:任意 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:NPT●ねじサイズ 2:3/4インチ●最大使用圧力:12.8 バール●コード番号:203-7106 アズワン品番65-8010-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする