Festo
Festoの 空圧補器
Festoの レギュレータ
エアレギュレータ VPPシリーズ G 1/2 7000L/min
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64019964
品番
VPPM-12L-L-1-G12-0L10H-V1P-S1C1
参考基準価格(税別)
¥333,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、G1/2ねじ接続の3極インラインバルブ設計です。圧力範囲は最大10barです。加圧-12mm公称径、エグゾースト側-12mm組み立て位置-任意
仕様
●ポートの接続:G1/2●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:7000L/min●コード番号:203-0461
アズワン品番
65-7981-71