コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT110308KMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64020908 品番TCMT110308KM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,700

高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。中程度から厳しい加工条件に使用します。一般旋削鋳鉄加工用。

仕様●適合被削材:K●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:KM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4467 アズワン品番65-8252-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする