Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの クライオバイアル
Fisherbrand 細胞培養ディッシュ FBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50パック×10枚)
注文コード
64021416
品番
FB012923
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
均一性を確保するための平らな底面
重ねても安心のリム付き
Non-Pyrogenic
仕様
●材質:ポリスチレン●タイプ:フラット●面積:90×17mm●培養面積:55cm2●目盛り:90mm●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10プレートパック
アズワン品番
65-4343-07