曜日別特売
120-15152 分留管 120シリーズ 日本理化学器械(NRK) 64021784

分留管 120シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード64021784品番120-15152
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ガラスラシヒリング入り

仕様●TS上部:15●TS下部:15●長さ mm:200●コード番号:120-15152アズワン品番65-8676-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする