日本理化学器械(NRK)
ヴィグリュー分留管 上部15 側管10 枝管15 4069シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64021800
品番
4069-1515
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●上部:15●下部:15●側管:10●枝管:15●コード番号:4069-1515
アズワン品番
65-8663-98