端子 オス HVSLシリーズ 圧着 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64022430 品番C310003613S
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:HVSLコネクタ●シリーズ:HVSL●結線方法:圧着●コード番号:239-9473 アズワン品番65-7488-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする