手袋・耐熱(クリーン) EA354ASシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード64022929 品番EA354AS-63
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,280
販売価格(税別)
4,800

掌、甲共に表面と内側に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地を採用し、極めて高い防塵性を実現。
縫い目の少ないデザインを採用し、履き心地を向上させると共に、指先部の縫製代をトリミングすることで、指先部のフィット感を向上させています。
断熱性を確保した構造ですが、熱板を握った際に80℃の時79秒、100℃の時33秒で熱く感じます。但し、体感温度には個人差がありますのであくまで目安とお考え下さい。『保証値』ではありません。
100℃以下であっても低温火傷の危険がありますので長時間の使用の際はご注意下さい。
未洗浄。

仕様●サイズ:L●全長(mm):265●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):75●材質:ポリウレタン、ポリエステル、ウレタンフォーム●厚み:1.8mm●素材耐熱温度:60℃〜100℃●低温用●左右有り、オメガカット アズワン品番65-9250-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする