エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64023690
品番
EA966MA-205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,618
販売価格(税別)
¥
2,380
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UCP形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形
アズワン品番
65-9329-03
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方