フィルタレギュレータルブリケータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64024234 品番MSB6-3/8-FRC5:J1M1
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 2050 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ PE サイレンサインサート材料

仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3062 アズワン品番65-8023-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする