SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ボールベアリング30mm62mm 深溝6206-2Z/C4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64024286
品番
6206-2Z/C4
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:233-7122
アズワン品番
65-7864-84
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方