増設用 非接触呼び出しボタン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64025126 品番XP10H
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

送信機に手をかざすとセンサーが感知し、離れた場所にある受信機が光とチャイム音でお知らせします。
送信機に触れずに呼び出せます。
ワイヤレス方式だから配線工事は不要で簡単に設置できます。
屋外の障害物のない場所で最大180mまで届きます(建物の中では電波の到達距離が短くなります)
送信機、受信機とも何台でも増設できます。
増設する場合は、送信機ごとに異なるチャイム音を鳴らすことができます。送信機は取付プレート式ですから、ネジ止め、両面テープ止めが出来ます(付属)。
256通りのIDコード方式なので混信がほとんどありません。
音量調節可能。
64種類のチャイム/メロディ/サイレン/音声/動物の鳴き声などから選べます。

仕様●送受信周波数:315MHz帯●IDコード数:256通り●設置場所:屋内専用●呼出音:64種類●電源:単4形アルカリ電池×2本:別売●本体サイズ:49W×94H×24Dmm:取付プレート含む●本体質量:56g(電池を含まない)●付属品:取付プレート、木ネジ、送信機用両面テープ、IDコード切換用ミニドライバー アズワン品番65-9134-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする