プラグインサート HCシリーズ B16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64026255 品番1686889
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Phoenix Contact HEAVYCON プラグインサートには、4 つのポジションがあります。この製品は、ワイヤ保護なしのねじ接続タイプです。コンタクト材質は Cu 合金製です。III の過電圧カテゴリ 周囲温度: -40 → 125 ℃ ワイヤエンド保護を使用します UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●併用可能製品:小型電源コネクタ●タイプ:プラグインサート●定格電流:80A●シリーズ:HC●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●定格電圧:830 V ac●コード番号:201-3917 アズワン品番65-7757-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする