OPTO SUPPLY
OPTO SUPPLYの 電子部品(オンボード)
OPTO SUPPLYの 機構部品(電子部品)
OPTO SUPPLYの 機構部品(電子部品)その他関連用品
赤外線LED 940nm 10個入 OSI5LAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64027497
品番
OSI5LA3131A-10P
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに適しています。
仕様
●入数:10個入●順電圧:1.6V(typ.)●順電流:100mA(絶対最大定格)●ピーク波長:940nm●放射強度:40mW/Sr●半値角:30°●注意事項●▼詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9620-64