FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6包×10個) 注文コード64028224 品番475523
参考基準価格(税別)¥63,900 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980

蛍光分析でのバックグラウンドを低く抑える
クロストークを抑える

仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:F16●カラー:ブラック●表面処理:ポリソープ●1ウェルの最大容量(μL):400●1ウェルの使用容量(μL):350●1ウェルの総表面積(cm2):2.7●外寸(mm):128×86●未滅菌 アズワン品番65-5640-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする