Raspberry Pi Pico用のプロトタイプ基板
ロープロファイルのピンヘッダも使用できます。
ご注意
基板のみです。Raspberry Pi Pico本体やピンヘッダなどは付属していません。
Raspberry Pi Pico用の拡張基板です。写真のように、ピンヘッダを使用した実装と表面実装の2つの実装方法を選択できます。実装面が広く、427のスルーホールに実装可能で、裏面に表面実装部品を実装することもできます。ピンヘッダを使用して20本のピンを引き出して実装することができます。ピンヘッダを使用する場合は、四隅のホールを利用して、スペーサーとネジにより本体としっかり固定できます。