ベストコ
ベストコの 内装商品
ベストコの 収納用品
ベストコの ランドリー収納
防水パンにも置ける 洗濯機ラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64029508
品番
NY-236
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,800
防水パンにも対応した洗濯機ラック
材質
パイプ部:スチール、樹脂部:ポリプロピレン・ABS樹脂
色
ブラウン
質量(g)
3700
耐荷重(kg)
10
伸縮範囲(mm)
670〜990×475×1610
塗装
粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応