※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の 樹脂/プラスチック
NMB(ミネベア)の 標準タイプ(穴あき)
ロッド端 3/8-24オス ステンレス鋼 ボア7.93mm UNF Thread Standard オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64029694
品番
ARHTL5E(R)
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●接続サイズ:3/8-24オス●内径:7.93mm●静定格荷重:40922 (Ultimate) N, 4893 (Static) N●材質:ステンレス鋼●接続ネジ規格:UNF●動作温度 Max:+121℃●動作温度 Min:-54℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-6514
アズワン品番
65-7970-83
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方