ボウエキ(BOUEKI)
ボウエキ(BOUEKI)の 釣具
ボウエキ(BOUEKI)の 疑似餌(ルアー/ベイト)
マルチdeテント
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64029780
品番
64125
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
避難生活所でのプライバシー確保や感染対策など、様々な場面でご使用いただけます。
コンパクトに収納でき、保管に場所をとりません。
仕様
●使用時サイズ(mm):900×900×2150●収納時サイズ(mm):Φ650×60●材質:ポリエステル・スチール●メッシュ窓付き●クリアポケット付き(外側)●付属品:ペグ×8、ロープ×4
アズワン品番
7-8064-01