IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64029825 品番CD74HC4066M
参考基準価格(税別)¥73 販売価格(税込) ¥79
販売価格(税別)
72

IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC

仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル〜チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V〜10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃〜125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC アズワン品番67-0485-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする