AA202700 フラットプレート面材受け仕様 タナカ 64029919

 

AA202700 フラットプレート面材受け仕様 タナカ 64029919
AA202700 フラットプレート面材受け仕様 タナカ 64029919
AA202700 フラットプレート面材受け仕様 タナカ 64029919

フラットプレート面材受け仕様

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード64029919品番AA202700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

柱と横架材の接合に使用します。面材受け金物としてもご使用いただけます。
板厚0.6mmと薄いため、構造用合板等を金物の上から直張りができます。
ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるのでビス頭が表に出ません。
金物下部に約8mmの受けがあるので、構造用合板等の面材を仮置することができ、位置決めなどがしやすくなります。
面材を固定する釘が打ち込めるよう中央にスペースを確保した設計となっています。
ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。

付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)材質降伏点560N/mu以上引張強さ570N/mu以上の鋼材寸法(mm)105×180.6×0.6(t)表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする