AA153500 リトルコーナー タナカ 64029955

 

AA153500 リトルコーナー タナカ 64029955
AA153500 リトルコーナー タナカ 64029955
AA153500 リトルコーナー タナカ 64029955

リトルコーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64029955品番AA153500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

柱と横架材の接合に使用します。
従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。
従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。

付属品専用角ビットビスTBA-65(600本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×26.3×45×43表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
注意
※床合板対応には「リトルコーナー床合板仕様」をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする