corron トイレブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64030996 品番B00356
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

コロンとかわいいデザインのcorronシリーズに新商品が登場!水切れが良く、乾きやすい植毛ブラシです。水ハネしにくいウェーブ植毛です。ケースにしまったときにブラシ部分が底につかないため、衛生的です。ケースにはブラシが乾燥しやすいよう、通気口がついています。どのようなトイレ空間にも合う、落ち着いたカラーです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ケースの有無有り 商品タイプブラシ ホワイト 寸法(mm)85×95×375H 質量(g)150 材質ケース・柄・ブラシ:ポリプロピレン 用途トイレお掃除に。 繰り返し・詰め替え対応
注意
※火のそばに置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする