トイレクリーナーII

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64031048 品番B00360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ソフトタイプの不織布クリーナーで、便器をやさしくきれいに磨きます。中空タイプのクリーナーのため、水切れが良く乾きやすいです。どのようなトイレ空間にも合う、落ち着いたカラーです。

用途トイレお掃除に。 材質柄:ポリプロピレン、クリーナー:ポリエステル 寸法(mm)50×70×345H ホワイト 質量(g)49 ケースの有無無し 商品タイプトイレクリーナー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※火のそばに置かないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする