曜日別特売

レール取付型 セルフアップ式 端子台 CTシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
端子ねじM16×35
適合電線(mm2)200、325、200
内容量1個注文コード64034496品番CT-800
参考基準価格(税別)¥6,801販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。
適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。

定格絶縁電圧(V)AC DC660端子ねじM16×35適合電線(mm2)200、325、200締付トルク(N・m)25.0~37.3(JIS C 8201-7-1)/78.5~98.0(JIS C 2805)定格通電電流(A)適合電線200:400、適合電線325:600、適合電線200×2:800RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする