コネクタ端子台(PCN7シリーズ) PLC対応型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子ねじM3×9.5 注文コード64034855 品番PCN7-4F40-TB34-M2
在庫数量:残り21点
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) アウトレット
¥5,2981,698
この商品は極数・端子ねじ・端子間ピッチなど21種類から選べます 他の種類を見る

コネクタの空きピン部分を端子台本体から無くしたPLC対応インターフェイスシリーズ
信号配列は左から並んでいる為、配線が容易です。

仕様タイコエレクトロニクス:1747053-1 質量(g)125 規格TUV 定格絶縁電圧(V)AC DC24 端子ねじM3×9.5 適合電線(mm2)1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-10〜50(氷結又は結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.2 定格通電電流(A)0.5 / COM2 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする