エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの 樹脂/プラスチック
エスコの 標準タイプ(穴あき)
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64035215
品番
EA966NA-5
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,860
販売価格(税別)
¥
2,600
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号UFL形:005●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/95、L/60、A/16、J/75、N/10、A1/8、A2/8、A0/27.5、B1/25.5、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ
アズワン品番
65-9331-39
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方