※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径80mm レース幅58mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64035495 品番NJ 2316 ECP/C4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥154,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと 0 ° の公称接触角が付属しています。このローラーベアリングには、内径 65 mm、外径 140 mm、幅 48 mm が用意されています。円筒穴タイプ ベアリングスチールベアリング材

仕様●内径:80mm●外径:170mm●ローラーベアリングタイプ:円筒形●レース幅:58mm●コード番号:207-8654 アズワン品番65-7929-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする