PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)の 報知器用ブラケット
ブラケット(アルミポール用)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
PC
対応機種
SKH/SF10/SL10
注文コード
64035589
品番
SZP-101
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・対応機種・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ポール防水リング1個、防水シート(t = 2.0)1個
適合機種
SKH/SF10/SL10
材質
PC
質量(kg)
0.08(付属品を除く)
対応機種
SKH/SF10/SL10
対応
POLE22-AN、POLE22-AT
保護等級
IP65(製品取付時)、IP65(製品+SZW-103[マウントラバー]取付時)、IP20(製品取付時)
取付場所
取り付ける製品に準ずる