エアレギュレータ VPPM VPPM シリーズ 1400L/min

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64035784 品番VPPX-6F-L-1-F-0L10H-S1
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

Festo VPP モジュラ比例圧力レギュレータは、3 方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大 10 bar です。加圧: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 組み立て位置 - 任意

仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPPM ( VPPM )●平均流量率:1400L/min●コード番号:203-0421 アズワン品番65-8001-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする