キャスター付き コミックラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64036088 品番 CCW-7055CR(JW)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,487
販売価格(税別)
4,988

マンガぴったりの奥行スリムな収納ワゴン。あまり読まないマンガを押入れ下段やクローゼットに収納。キャスターと取っ手付きで出し入れラクラク。取っ手は左右選択可能。

ジョイホワイト 用途リビング、書斎、子供部屋、一人暮らしに。本 DVD CDの整理に。本棚 キャスター付き コミックラック 省スペース 組立 おしゃれ シンプル。 付属品キャスター5個(うちストッパー付き2個) 材質プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)6.1 タイプ組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×550(取っ手含む580)×685 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)棚板:520×155×190 組立時間約20-30分 収納の目安コミック:105冊
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※2020年2月1日より、色を変更しての販売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする