用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、テレワーク、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。高さが変えられる テーブル。サイドテーブル ミニテーブル シンプル。
仕様アジャスター付属
材質天然木
幅(mm)750
質量(kg)6
色ウォルナットブラウン
高さ(mm)550/600/650
タイプ組立式
奥行(mm)415
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×415-435×550/600/650、デスク下:595×310×530/580/630
材質(天板)天然木
組立時間約30-40分
高さ調整範囲(mm)3段階(550/600/650)
昇降方式手動式
昇降範囲(mm)550/600/650
天板寸法(幅×奥行)(mm)750×415