昇降 サイドテーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64036203 品番KUP-6045(WL/BK)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

油圧シリンダーを利用したガス圧昇降テーブル。最大高さ102センチでスタンディングデスクとしての使用にも最適。ソファ、学習スペース等、様々な場所でサイドテーブルとして活躍。レバーを握りながら天板を押すだけの簡単昇降。木目調のお部屋になじみやすいきれいな仕上がりの天板。

ウォルナット/ブラック 用途パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、テレワーク、作業テーブル、作業台として。昇降 サイドテーブル デスク。ミニテーブル シンプル。 仕様低床キャスターのため4cmの隙間に脚部を差し込み可能/支柱が真ん中にあり、安定性UP 材質天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 幅(mm)600 質量(kg)9 タイプ組立式 奥行(mm)450 耐荷重(kg)25 天板寸法(mm)幅600×奥行450×厚さ18 天板耐荷重(kg)中央20、端5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×675-1020 天板高さH(mm)最大1020/最小670 材質(天板)天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)、スチール(粉体塗装) 組立時間約20-30分 昇降方式レバー 昇降範囲(mm)675〜1020 天板寸法(幅×奥行)(mm)600×450
取扱説明書:(1.04MB)
注意
※2020年12月より商品をリニューアルして販売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする