ラック 2段 キャスター付き

(2件のレビュー)
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64036368 品番 YZCR-2(NM/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

キャスター付きで移動もラクラク。棚板は丈夫でキズに強いメラミン加工。収納ボックスが入りやすいサイズ。

材質フレーム:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)、キャスター:ポリプロピレン ナチュラルメイプル・アイボリー 耐荷重(kg)棚板1枚あたり5、全体10 組立時間約20-30分 用途デスクサイドワゴン、作業ワゴン、スチールワゴン、オープンラック、収納ラックとして。 キャスター付きラック。 質量(kg)3.4 高さ(mm)床から下段棚板まで:115 タイプ組立式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×275×480 有効高さ(mm)棚板間:255 棚板厚さ(mm)12 棚板有効内寸法(mm)幅390×奥行260
取扱説明書:(0.32MB)
注意
・※2020年12月より新色が追加されました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-17
用途:
個室オフィスでの書類整理に使用。
教育・研究機関

個室オフィスでの書類整理に使用する為に購入しました。
デザインから、選択しました。
キャスターもついていて、掃除等に移動し易いです。
価格も手ごろで良かったです。

対象商品:
53058146
2024-01-16
用途:
プリンターとノートパソコンをセットで保管

サイズが丁度よくてピッタリ収まって良かった
ただ、プリンタ用紙のセットを考えると上段に置きたいが、電源元が背面にあるため、背面板に当たるので、下段のように横棒ならもっと良かったかなと思います。
勝手な感想ですみません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする