YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の 本棚・ラック
キャスター付き コミックラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64036499
品番
CCW-7055CR(LBR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,487
販売価格(税別)
¥
4,988
バスケットに入れる
マンガぴったりの奥行スリムな収納ワゴン。あまり読まないマンガを押入れ下段やクローゼットに収納。キャスターと取っ手付きで出し入れラクラク。取っ手は左右選択可能。
色
ライトブラウン
用途
リビング、書斎、子供部屋、一人暮らしに。本 DVD CDの整理に。本棚 キャスター付き コミックラック 省スペース 組立 おしゃれ シンプル。
付属品
キャスター5個(うちストッパー付き2個)
材質
プリント紙化粧繊維板、プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)
6.1
タイプ
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×550(取っ手含む580)×685
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚板:520×155×190
組立時間
約20-30分
収納の目安
コミック:105冊
取扱説明書:
(0.68MB)
注意
※2020年2月1日より、色を変更しての販売。