折りたたみ テーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64036779 品番 RPST-C9060H(DBR/BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

使うときだけサッと出せるフレーム折りたたみ式デスク。
L字タイプで広々使用可能。
パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク。
折りたたみ時は狭いところでも収納可。
組立いらずの完成品。
商品両サイドにあるスイッチを押すだけで、簡単に設置可能。
アジャスターつきなのでガタつきを押さえられる。
足元広々でゆったり利用可能。

質量(kg)9.5 材質スチール(エポキシ樹脂)、パーティクルボード(メラミン樹脂) 天板有効寸法(mm)800×450〜600 耐荷重(kg)全体20 ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×705 用途リビング、キッチン、書斎、オフィスに。PCデスク、テレワーク、在宅ワーク用としても。L字 フレーム 折りたたみ式 デスク。簡易 事務机。 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×77×6.5 アジャスターあり
取扱説明書:(0.47MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする