曜日別特売
OP-H 室内用 折りたたみ ベビーハンモック ミズタニ 64036928

OP-H 室内用 折りたたみ ベビーハンモック ミズタニ 64036928
OP-H 室内用 折りたたみ ベビーハンモック ミズタニ 64036928
OP-H 室内用 折りたたみ ベビーハンモック ミズタニ 64036928
OP-H 室内用 折りたたみ ベビーハンモック ミズタニ 64036928
OP-H 室内用 折りたたみ ベビーハンモック ミズタニ 64036928
OP-H 室内用 折りたたみ ベビーハンモック ミズタニ 64036928
OP-H 室内用 折りたたみ ベビーハンモック ミズタニ 64036928
OP-H 室内用 折りたたみ ベビーハンモック ミズタニ 64036928
OP-H 室内用 折りたたみ ベビーハンモック ミズタニ 64036928
OP-H 室内用 折りたたみ ベビーハンモック ミズタニ 64036928
OP-H 室内用 折りたたみ ベビーハンモック ミズタニ 64036928

室内用 折りたたみ ベビーハンモック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台注文コード64036928品番OP-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ゆったりくつろげるハンモックの遊具。安全装備 自動ロック機構。製品を広げるだけで安定パイプを自動ロック。不意な折りたたみを予防。解除も簡単でお子様では解除できないように工夫されていて安心。劣化に強い、純ステンレスバーを採用。(鉄棒バー部分)吊り輪、ハンモック、鉄棒として。室内での使用に違和感のないマロンブラウンカラー。メーカー保証6か月付き。

用途子供の室内運動、練習、筋力育成、体力つくりに。折り畳み 屋内用 大型遊具 子供用 鉄棒 つり輪 ハンモック鉄棒 アリアナ。材質合金鋼質量(kg)9.6マロンブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370×1020×970-1280保証期間6か月収納寸法(mm)幅150×奥行1020×高さ1070-1390高さ調節高さ4段階 (97cm/110cm/119cm/128cm)適合年齢(歳)3-7歳 /ハンモック (対象年齢3-5歳/20kgまで)、吊り輪 (対象年齢3-5歳/20kgまで)制限体重(kg)(最大)40
注意
※ハンモックはスイングして遊ぶものではございません。過度に揺らすと転倒の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする